!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

FELTON BRUSH

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR close
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
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 182,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FLTT150
  • N° de modèle du manufacturier T150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Brosse à tube. Double tige, double spirale et à ajustement électrique. Longueur totale de 5po, longueur de brosse de 2po, diamètre ½po. Fait d'un matériau galvanisé, le manche court est un style de fil torsadé et mesure 3po. Les poils sont fabriqués en fil de laiton et ont un diamètre de remplissage de 0,006po. Ce tube de raccord électrique peut être utilisé comme outil à main, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portable.

Spécifications techniques

  • Diamètre de brosse1/2 po
  • Longueur hors tout5 po
  • Longueur de brosse 2"