!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE BOISSEAU FILETÉ, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.02PO, ACIER AU CARBONE

BROSSE BOISSEAU FILETÉ, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.02PO, ACIER AU CARBONE

OSBORN

BROSSE BOISSEAU FILETÉ, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.02PO, ACIER AU CARBONE close
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
BROSSE BOISSEAU FILETÉ, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.02PO, ACIER AU CARBONE

BROSSE BOISSEAU FILETÉ, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.02PO, ACIER AU CARBONE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.55 / CHAQUE
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
  • N° article OSB33001
  • N° de modèle du manufacturier 33001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1399
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Cette brosse torsadée en acier au carbone à usage intensif est destinée à lisser vos surfaces. Elle est dotée d'un arbre fileté et sa vitesse maximale est de 12 500 tr/min. Chaque tête de brosse mesure 3 1/2 pouces tandis que le fil mesure 0.02 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse coupe
  • Diamètre de brosse3-1/2 po
  • Type de soies Fil à nœuds
  • Diamètre de fil 0.02"