!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, CEINTURE MATE, 64MM, POILS SOIE PORC PURE / BOIS, PC

PINCEAU, CEINTURE MATE, 64MM, POILS SOIE PORC PURE / BOIS, PC

CROWN

PINCEAU, CEINTURE MATE, 64MM, POILS SOIE PORC PURE / BOIS, PC close
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
PINCEAU, CEINTURE MATE, 64MM, POILS SOIE PORC PURE / BOIS, PC

PINCEAU, CEINTURE MATE, 64MM, POILS SOIE PORC PURE / BOIS, PC

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 244,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CWN017125FSW
  • N° de modèle du manufacturier 017125FSW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 817
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Peignez les bords et les lignes définis avec ce pinceau à écharpe plate. Ce pinceau a une longueur de pinceau de 64 mm et est conçu pour être utilisé avec des peintures et des teintures à base d'eau et d'huile. Il a un poil de soie de porc pure et un manche en bois brut.

Spécifications techniques

  • ArticlePoils de Chine authentiques
  • Longueur de brosse3 po
  • Type de manche/poignée Bois
  • Matériau de virole Étain
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)