!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-FRONT, POUR LUNETTES DE PROTECTION RÉSISTANTES AUX IMPACTS, ANSI Z87.1

PROTÈGE-FRONT, POUR LUNETTES DE PROTECTION RÉSISTANTES AUX IMPACTS, ANSI Z87.1

ARC ONE

PROTÈGE-FRONT, POUR LUNETTES DE PROTECTION RÉSISTANTES AUX IMPACTS, ANSI Z87.1 close
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
PROTÈGE-FRONT, POUR LUNETTES DE PROTECTION RÉSISTANTES AUX IMPACTS, ANSI Z87.1

PROTÈGE-FRONT, POUR LUNETTES DE PROTECTION RÉSISTANTES AUX IMPACTS, ANSI Z87.1

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.07 / CHAQUE
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
  • N° article WLTBGFF5
  • N° de modèle du manufacturier BG-FF-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 23270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce protège-front est constitué de plasma ir8. Il répond à la norme ANSI Z87.1. Il offre une excellente protection sur le lieu de travail et protège le visage et la tête contre les projections d'étincelles, de scories, de petites particules et de liquides non dangereux tout en étant confortable à porter.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-front
  • NormesANSI Z87.1
  • À utiliser avec Lunettes de sécurité résistantes aux chocs
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)