!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-FRONT DE SOUDAGE,AVEC DEVANT RABATTABLE,NUANCE DE FILTRE 5,ENVELOPPANTES,ÉPAIS,PLASMA IR8

PROTÈGE-FRONT DE SOUDAGE,AVEC DEVANT RABATTABLE,NUANCE DE FILTRE 5,ENVELOPPANTES,ÉPAIS,PLASMA IR8

ARC ONE

PROTÈGE-FRONT DE SOUDAGE,AVEC DEVANT RABATTABLE,NUANCE DE FILTRE 5,ENVELOPPANTES,ÉPAIS,PLASMA IR8 close
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
PROTÈGE-FRONT DE SOUDAGE,AVEC DEVANT RABATTABLE,NUANCE DE FILTRE 5,ENVELOPPANTES,ÉPAIS,PLASMA IR8

PROTÈGE-FRONT DE SOUDAGE,AVEC DEVANT RABATTABLE,NUANCE DE FILTRE 5,ENVELOPPANTES,ÉPAIS,PLASMA IR8

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.62 / CHAQUE
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
  • N° article ONEBG-FF8
  • N° de modèle du manufacturier BG-FF-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1411
  • Poids à l’expédition 1.735 lb

Informations sur le produit

Ce protège-front de soudage transparent avec rabat est conçu pour le brûlage, le brasage et le meulage. Cet écran de meulage épais présente un filre teinte 5 et offre une protection complète du visage et des yeux contre les étincelles, les éclaboussures, les petites particules et les liquides non dangereux. C'est un modèle élégant et enveloppant qui peut être porté confortablement avec des lunettes de sécurité résistantes aux chocs. Il est constitué de plasma IR8.

Spécifications techniques

  • ArticleVolte-face avec bandeau
  • NormesANSI Z87.1
  • À utiliser avec Gravure, brasage, meulage
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)