!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI A/ GRATTOIR, GROSSIER, FACE 24PO/GARNITURE 3PO/MANCHE 60PO, DIA 1 1/8PO, BOIS/ACIER

BALAI A/ GRATTOIR, GROSSIER, FACE 24PO/GARNITURE 3PO/MANCHE 60PO, DIA 1 1/8PO, BOIS/ACIER

ATLAS GRAHAM

BALAI A/ GRATTOIR, GROSSIER, FACE 24PO/GARNITURE 3PO/MANCHE 60PO, DIA 1 1/8PO, BOIS/ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALAI A/ GRATTOIR, GROSSIER, FACE 24PO/GARNITURE 3PO/MANCHE 60PO, DIA 1 1/8PO, BOIS/ACIER

BALAI A/ GRATTOIR, GROSSIER, FACE 24PO/GARNITURE 3PO/MANCHE 60PO, DIA 1 1/8PO, BOIS/ACIER

ATLAS GRAHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ATGB99824
  • N° de modèle du manufacturier B99824
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Informations sur le produit

Ce balai mesure 24 pouces de large avec des poils grossiers de 3 pouces. C'est la meilleure solution pour éliminer les débris qui ont adhéré à la surface du sol. Renversez simplement le balai pour gratter, puis retournez-le pour balayer. Il offre un diamètre épais de 1 1/8 pouce, un manche en bois dur de 60 pouces et un renfort en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai à fibres fermes avec grattoir
  • Type de balai Balayage moyen
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande