!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÊTE BALAI, RIGIDE/ENTREPT, P/ MANCHE FILETÉ 48PO, BLOC 9 1/2PO/ GARNITURE 6 PO

TÊTE BALAI, RIGIDE/ENTREPT, P/ MANCHE FILETÉ 48PO, BLOC 9 1/2PO/ GARNITURE 6 PO

ATLAS GRAHAM

TÊTE BALAI, RIGIDE/ENTREPT, P/ MANCHE FILETÉ 48PO, BLOC 9 1/2PO/ GARNITURE 6 PO close
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
TÊTE BALAI, RIGIDE/ENTREPT, P/ MANCHE FILETÉ 48PO, BLOC 9 1/2PO/ GARNITURE 6 PO

TÊTE BALAI, RIGIDE/ENTREPT, P/ MANCHE FILETÉ 48PO, BLOC 9 1/2PO/ GARNITURE 6 PO

ATLAS GRAHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.91 / each
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
  • N° article ATG771
  • N° de modèle du manufacturier 771
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Pair this 9 1/2-inch wide, stiff, upright broom head with a 48-inch threaded handle (sold separately), and you will be able to move heavy debris from any floor or worksite. This broom has 6-inch bristles and it is a good alternative to a corn broom in a humid environment or where porous materials cannot be used, such as food processing sites.

Spécifications techniques

  • ItemWarehouse Stiff Broom Head Only: For Use with 48" Threaded Handle
  • Bristle MaterialSynthetic
  • Bristle ColourBrown
  • Handle Connection TypeThreaded
  • Surface TypeDry
  • Block ColourTan
  • Broom Type Angle Broom
  • Sweep Face 10 in
  • Block Material Plastic
  • Block Width 10 in
  • Bristle Firmness Stiff
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche