!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE BALAI, LOURD, RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/ACIDES, ORANGE, BLOC 24PO/GARNITURE 3 1/4PO, BOIS

TETE BALAI, LOURD, RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/ACIDES, ORANGE, BLOC 24PO/GARNITURE 3 1/4PO, BOIS

GARANT PRO

TETE BALAI, LOURD, RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/ACIDES, ORANGE, BLOC 24PO/GARNITURE 3 1/4PO, BOIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TETE BALAI, LOURD, RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/ACIDES, ORANGE, BLOC 24PO/GARNITURE 3 1/4PO, BOIS

TETE BALAI, LOURD, RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/ACIDES, ORANGE, BLOC 24PO/GARNITURE 3 1/4PO, BOIS

GARANT PRO

Prix en liquidation :
$7.22 / CHAQUE

Votre prix : 28,89 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GARHDPBMRS24
  • N° de modèle du manufacturier HDPBMRS24
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Attaquez-vous au nettoyage avec cette tête de balai robuste. Les poils orange vif de 3 1/4 pouces le rendent très visible pour plus de sécurité et un repérage facile. Il est résistant aux produits chimiques et aux acides, ce qui le rend idéal pour le travail dans les zones industrielles. Le bloc de bois robuste de 24 pouces offre une large face de balayage pour plus d'efficacité.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai de rue
  • Couleur des soiesOrange
  • Couleur de manche/poignéeGrain de bois
  • À utiliser avecn Degrees de fabricant 84253 ou 83949
  • Résistance à l'acideOui
  • Matériau des soies Synthétique
  • Matériau du bloc Bois
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Comprend Tête
  • Système de chromocodage Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande