!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROOM,FOOD/ALL-PURPOSE,ANGLED, FUSED,FOR 2408 AL HANDLE,BLUE,9IN FACE,PP/PLASTIC

BROOM,FOOD/ALL-PURPOSE,ANGLED, FUSED,FOR 2408 AL HANDLE,BLUE,9IN FACE,PP/PLASTIC

ATLAS GRAHAM

BROOM,FOOD/ALL-PURPOSE,ANGLED, FUSED,FOR 2408 AL HANDLE,BLUE,9IN FACE,PP/PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROOM,FOOD/ALL-PURPOSE,ANGLED, FUSED,FOR 2408 AL HANDLE,BLUE,9IN FACE,PP/PLASTIC

BROOM,FOOD/ALL-PURPOSE,ANGLED, FUSED,FOR 2408 AL HANDLE,BLUE,9IN FACE,PP/PLASTIC

ATLAS GRAHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ATG521
  • N° de modèle du manufacturier 521
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.33 lb

Informations sur le produit

This blue, all-purpose, angled broom head with a 9 inch sweep face fits onto 2408 aluminum handles and is perfect for moving dust and light debris in small areas. Polypropylene bristles are fused into the plastic block, preventing bacteria from growing, making it perfect for restaurants or food processing areas.

Spécifications techniques

  • ItemAngle Broom Head
  • Bristle MaterialSynthetic
  • Bristle ColourBlue
  • Handle LengthN/A
  • Block Depth1.5 in
  • Surface TypeDry
  • Block ColourWhite
  • Broom Type Coarse Sweeping
  • Sweep Face 9 in
  • Block Material Plastic
  • Handle Connection Type Threaded
  • Block Width 9 in
  • Bristle Firmness Stiff
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande