!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAIE VOIE FERRÉE, LOURD, BRUN, FACE 9 1/2PO/MANCHE 42PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAIE VOIE FERRÉE, LOURD, BRUN, FACE 9 1/2PO/MANCHE 42PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT

BALAIE VOIE FERRÉE, LOURD, BRUN, FACE 9 1/2PO/MANCHE 42PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS close
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
BALAIE VOIE FERRÉE, LOURD, BRUN, FACE 9 1/2PO/MANCHE 42PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAIE VOIE FERRÉE, LOURD, BRUN, FACE 9 1/2PO/MANCHE 42PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.65 / CHAQUE
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
  • N° article GARGPTBC
  • N° de modèle du manufacturier GPTBC
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Gardez ce balai de voie ferrée robuste à portée de main pour nettoyer la poussière et les débris. La face de balayage de 9 1/2 pouces le rend idéal pour naviguer dans des espaces compacts. Les poils synthétiques noirs offrent une durabilité à long terme. La poignée de 42 pouces est fabriquée en bois robuste et présente un diamètre de 1 1/8 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai de voie ferrée
  • Face de balayage9-1/2 po
  • Couleur des soiesBrun
  • Résistance à l'acideNon résistant aux acides
  • Type de balai Balai de voie ferrée
  • Longueur des soies 1 1/2 po
  • Résistance aux produits chimiques Non résistant aux produits chimiques
  • Système de chromocodage Sans code couleur
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)