!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, PAPIER KRAFT, ÉPAISSEUR 7,5 MIL, 3 PO DE DIA, 42 LB/PO, ADHÉSIF CAOUTCHOUC NATUREL/SYNTHÉTIQUE, BRUN

RUBAN D'EMBALLAGE, PAPIER KRAFT, ÉPAISSEUR 7,5 MIL, 3 PO DE DIA, 42 LB/PO, ADHÉSIF CAOUTCHOUC NATUREL/SYNTHÉTIQUE, BRUN

IPG

RUBAN D'EMBALLAGE, PAPIER KRAFT, ÉPAISSEUR 7,5 MIL, 3 PO DE DIA, 42 LB/PO, ADHÉSIF CAOUTCHOUC NATUREL/SYNTHÉTIQUE, BRUN close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, PAPIER KRAFT, ÉPAISSEUR 7,5 MIL, 3 PO DE DIA, 42 LB/PO, ADHÉSIF CAOUTCHOUC NATUREL/SYNTHÉTIQUE, BRUN

RUBAN D'EMBALLAGE, PAPIER KRAFT, ÉPAISSEUR 7,5 MIL, 3 PO DE DIA, 42 LB/PO, ADHÉSIF CAOUTCHOUC NATUREL/SYNTHÉTIQUE, BRUN

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 458,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPG534-71676
  • N° de modèle du manufacturier 71676
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanCaoutchouc naturel et synthétique
  • Classification de la résistance du rubanGamme standard
  • Épaisseur de ruban7,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)200 Degrees F
  • Série534
  • NormesApprouvé comme ruban d'emballage par le Service postal des États-Unis et U.P.S (United Parcel Service). PPP-T-42C, Type II, Type II C.I.D. A-A-883B
  • Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
  • Allongement (rubans)0,07
  • Type de produitRuban adhésif Flatback
  • Couleur du ruban Brun
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 42 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 54,8 m
  • Température de performance min. (rubans) 32 Degrees F
  • Configuration de paquet Carton
  • Durée de conservation 365
  • Résistance d'adhésion (rubans) 60 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 5,44 po