!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU BRIQUE, POIGNÉE SOUPLE, 11X1 19/50PO, TÊTE 3PO, 20 OZ, ACIER

MARTEAU BRIQUE, POIGNÉE SOUPLE, 11X1 19/50PO, TÊTE 3PO, 20 OZ, ACIER

MARSHALLTOWN

MARTEAU BRIQUE, POIGNÉE SOUPLE, 11X1 19/50PO, TÊTE 3PO, 20 OZ, ACIER close
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
MARTEAU BRIQUE, POIGNÉE SOUPLE, 11X1 19/50PO, TÊTE 3PO, 20 OZ, ACIER

MARTEAU BRIQUE, POIGNÉE SOUPLE, 11X1 19/50PO, TÊTE 3PO, 20 OZ, ACIER

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 331,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRHBHS720
  • N° de modèle du manufacturier BHS720
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111608
  • PAGE DU CATALOGUE # 348
  • Poids à l’expédition 1.88 lb

Informations sur le produit

Placez, cassez, taillez et nettoyez les briques avec ce marteau de 11 pouces. Cet outil a un corps en acier solide avec une tête en acier de trois pouces pesant 20 onces avec une face lisse et une lame de quatre pouces de long et de 1 19/50 pouces de large. Le manche est doté d'une poignée souple.

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau de briqueteur
  • Longueur hors tout11 po
  • Longueur de tête3
  • Poids de tête 20 oz
  • Caractéristiques Pour casser, écourter et nettoyer la brique
  • Matériau de tête Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)