!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE LTN MIN MNPT X TUBE 1/2

VANNE BILLE LTN MIN MNPT X TUBE 1/2

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE LTN MIN MNPT X TUBE 1/2 close
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
VANNE BILLE LTN MIN MNPT X TUBE 1/2

VANNE BILLE LTN MIN MNPT X TUBE 1/2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FT09
  • N° de modèle du manufacturier G-MVSP-50M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille miniature
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • Type de connexionFNPT x MNPT
  • Pression max.250 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de billeLaiton
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Longueur hors tout4,5 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1/2 po
  • Prise Standard
  • Plage de température -4 Degrees à 212 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps Nitrile
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)