Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité soudée. Il a une plage de température de 0℉ à 350℉ et une tige anti-éruption en laiton. Le robinet a une pression maximale de 600 lb/po2 WOG et une taille de tuyau d'un pouce. Le tournant sphérique du robinet est en laiton chromé et son corps est en laiton forgé. Ce joint du corps de ce robinet est en PTFE.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corps2 pièces
Taille de tuyau1 po
Type de connexionEmbouts brasés
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de tigeLaiton
CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
Matériau du corpsLaiton, forgé
Structure de vanne2 pièces
Taille de tube1,10 po
PrisePassage intégral
Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
Matériau de manche/poignéeAcier zingué
Matériau du joint de corpsPTFE
NormesMSS SP-110, ASME A112.4.14
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca