!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, LAITON, FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, JOINT TORIQUE EN BUNA ET TFE

VANNE À BILLE, LAITON, FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, JOINT TORIQUE EN BUNA ET TFE

MILWAUKEE VALVE

VANNE À BILLE, LAITON, FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, JOINT TORIQUE EN BUNA ET TFE close
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
VANNE À BILLE, LAITON, FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, JOINT TORIQUE EN BUNA ET TFE

VANNE À BILLE, LAITON, FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER VERROUILLABLE, JOINT TORIQUE EN BUNA ET TFE

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $391.89 / CHAQUE
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
  • N° article MWVBA475BLL212
  • N° de modèle du manufacturier BA475BLL212
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 9.95 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité filetée. Il a une plage de température de 0℉ à 350℉ et une tige anti-éruption en laiton. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 WOG et la taille de son tuyau est de 2 1/2 pouce. Le tournant sphérique du robinet est en laiton chromé et son corps est en laiton forgé. Ce robinet a un joint de corps en PTFE.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsLaiton, forgé
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • NormesMSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Matériau du siège Joint torique en Buna et TFE
  • Matériau de tige Laiton