!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE X MNPT, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE X MNPT, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

PARKER

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE X MNPT, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO close
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
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE X MNPT, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE MÂLE X MNPT, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.05 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10SBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 10 SBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Finition/revêtementZinc-nickel
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/8 po
  • Taille du filetage C1/2 po-14
  • Longueur hors tout1 15/32 po
  • SérieFerulok
  • Température minimale de service65 degrés F
  • Application Gaz, huile
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/8 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur en té
  • Normes SAE J514
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)