!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN,MAGNETQUE,ETANCHE,TORSION 10 PI-LB

FREIN,MAGNETQUE,ETANCHE,TORSION 10 PI-LB

DAYTON

FREIN,MAGNETQUE,ETANCHE,TORSION 10 PI-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FREIN,MAGNETQUE,ETANCHE,TORSION 10 PI-LB

FREIN,MAGNETQUE,ETANCHE,TORSION 10 PI-LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,598.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2LYT9
  • N° de modèle du manufacturier 2LYT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171708
  • PAGE DU CATALOGUE # 38
  • Poids à l’expédition 12.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFrein
  • ComprendQuincaillerie
  • ConvertitConvertit les moteurs à face C et les réducteurs d'engrenages NEMA en un moto-réducteur à engrenage et à frein
  • PhasesSimple
  • À utiliser avec Moteurs à face C monophasés et triphasés à usage général
  • Application Arrêt et maintien des charges rotatives sur les convoyeurs, les chariots de grue et les portes rapides
  • Diamètre extérieur 6,88 po
  • Facteur de service 1,0
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande