!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETT FREINS,AEROSOL,486 ML,ALLSTEEL

NETT FREINS,AEROSOL,486 ML,ALLSTEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

NETT FREINS,AEROSOL,486 ML,ALLSTEEL close
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
NETT FREINS,AEROSOL,486 ML,ALLSTEEL

NETT FREINS,AEROSOL,486 ML,ALLSTEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 193,44 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT53C412R
  • N° de modèle du manufacturier 53C412
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant pour freins
  • Type de contenantBombe aérosol
  • Poids net1 lb
  • Point d'ébullitionGreater Than55 Degrees C
  • Chloré(e)/Non chloré(e)Non chloré(e)
  • NormesFaible teneur en COV
  • BiodégradableNon
  • Taille de connexion NPTPropre
  • CaractéristiquesSans solvants chlorés, élimine la saleté, la graisse et la crasse tenaces, sans danger pour tous les métaux
  • FragranceHydrocarbures
  • Dilution recommandéePrêt à l'emploi
  • SérieAllsteel
  • Type de base À base de solvant
  • Taille de contenant 487 ml
  • Forme du produit Aérosol
  • Butyl-Free Non
  • Inflammabilité Inflammable
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV Less Than or Equal To 10 %
  • Application (nettoyants) Nettoyant pour pièces de freins
  • Couleur Transparent
  • Point d'éclair -18 Degrees C to -17 Degrees C
  • Sans danger pour les plastiques Oui
  • Enlève Saleté, huile, graisse, crasse
  • Poids spécifique 0,770 à 0,790
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)