!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT OSCILLANT P/SERIE RT

SUPPORT OSCILLANT P/SERIE RT

REELCRAFT

SUPPORT OSCILLANT P/SERIE RT close
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
SUPPORT OSCILLANT P/SERIE RT

SUPPORT OSCILLANT P/SERIE RT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.68 / CHAQUE
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
  • N° article RLC600992
  • N° de modèle du manufacturier 600992
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de basePivotante
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantRT403-OLP1, RT425-OLP 1, RT435-OHP1, RT435OLP1, RT450-OLP1, RT450-OLPSM 1, RT602-OLP1, RT605-OLP1, RT625-OLP 1, RT635-OHP1, RT635-OLP1, RT635-OMP1, RT650-OHP1, RT650-OLP1, RT650-OMP1, RT803-OLP1, RT825-OLP 1, RT835-OLP1, RT835-OMP1, RT850-OLP1
  • Position de montageMur
  • Diamètre du trou de montage3/8 po
  • Largeur de la base du support3 1/4 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage6 po
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir RT
  • Nombre de trous de montage 4
  • Couleur Rouge
  • Hauteur de la base du support 9 1/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 3 po