!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADH SCELLAGE CARTON,TRANSP,48MM LA

RUBAN ADH SCELLAGE CARTON,TRANSP,48MM LA

SCOTCH

RUBAN ADH SCELLAGE CARTON,TRANSP,48MM LA close
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
RUBAN ADH SCELLAGE CARTON,TRANSP,48MM LA

RUBAN ADH SCELLAGE CARTON,TRANSP,48MM LA

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 213,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM371N
  • N° de modèle du manufacturier 371
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.151 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour boîte
  • Adhésif du rubanRésine caoutchouc thermofusible sensible à la pression
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1 999 1/6 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)1 828 m
  • Température de performance min. (rubans)32 Degrees F
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)40 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîte
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Épaisseur de ruban 1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 11/12 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Configuration de paquet Rouleau
  • Normes Approuvé par la FDA
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polypropylène
  • Allongement (rubans) 160%