!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,375,BEIGE,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,BEIGE,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,375,BEIGE,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,375,BEIGE,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,BEIGE,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 195,27 $ / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 171,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM7100280079
  • N° de modèle du manufacturier 7100280079
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanThermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)35 oz/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)54 681/1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Configuration de paquetBoîtier
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)55 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîtes recyclées
  • Couleur du ruban Beige
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 3,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 89/100 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Série 375+
  • Normes ISO 9001
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polypropylène
  • Allongement (rubans) 160%