!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,375+,BEIGE,ADHER ELE,4

RUBAN ETAN BOITE,375+,BEIGE,ADHER ELE,4

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,375+,BEIGE,ADHER ELE,4 close
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
RUBAN ETAN BOITE,375+,BEIGE,ADHER ELE,4

RUBAN ETAN BOITE,375+,BEIGE,ADHER ELE,4

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,122.52 / PAQUET de 4
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
  • N° article MMM7100280098
  • N° de modèle du manufacturier 7100280098
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanThermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)35 oz/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)999 563/1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Configuration de paquetBoîtier
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)55 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîtes recyclées
  • Couleur du ruban Beige
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 3,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 167/200 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Série 375+
  • Normes ISO 9001
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polypropylène
  • Allongement (rubans) 160%