!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,050.62 / PAQUET de 6
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
  • N° article MMM7100266195
  • N° de modèle du manufacturier 7100266195
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanThermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)999 563/1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Configuration de paquetBoîtier
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)50 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîtes recyclées
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 89/100 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Série 373+
  • Normes ISO 9001
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polypropylène
  • Allongement (rubans) 160%