!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,373,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,99 $ / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 551,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM7100266194
  • N° de modèle du manufacturier 7100266194
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc synthétique thermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Configuration de paquetCarton
  • NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3654, ASTM D3759
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)160%
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1-7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Série 373+
  • Résistance d'adhésion (rubans) 50 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour boîte à haute adhérence