!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $469.75 / PAQUET de 6
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
  • N° article MMM31148X914
  • N° de modèle du manufacturier 311+48X914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Classification de la résistance du rubanService standard
  • Épaisseur de ruban2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)120 Degrees F
  • Série311+
  • NormesASTM D1974-92
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)125%
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 25 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Température de performance min. (rubans) 20 Degrees F
  • Configuration de paquet Boîtier
  • Durée de conservation 18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 38 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour boîte
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)