!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,48MMX50M,36

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,48MMX50M,36

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,48MMX50M,36 close
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
RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,48MMX50M,36

RUBAN ETAN BOITE,311,TRANSP,48MMX50M,36

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $995.35 / PAQUET de 36
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
  • N° article MMM31148X50CLR
  • N° de modèle du manufacturier 311+ 48X50-CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Application (rubans)Manuelle, mécanique
  • Résistance à la traction (rubans)40 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)54 17/25 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Configuration de paquetBoîtier
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)38 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîtes recyclées
  • Couleur du ruban Transparent
  • Classification de la résistance du ruban Service standard
  • Épaisseur de ruban 2,05 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 22/25 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Série 311+
  • Normes ASTM D 1974
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polypropylène
  • Allongement (rubans) 125%
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)