!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE POLYGONALE CLIQUET COUDE MET 6P

CLE POLYGONALE CLIQUET COUDE MET 6P

PROTO

CLE POLYGONALE CLIQUET COUDE MET 6P close
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
CLE POLYGONALE CLIQUET COUDE MET 6P

CLE POLYGONALE CLIQUET COUDE MET 6P

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $390.66 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT1180MA
  • N° de modèle du manufacturier J1180MA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 2.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés réversibles
  • IsolationNon
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Forme de la cléDroite
  • RéversibleOui
  • Une tête/Deux têtesDeux têtes
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Finition Polie
  • Taille de tête 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Cliquet Oui
  • Nb de points 6, 12
  • Normes ASME