!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ P/ COFFRET,ISOLÉE,2 COUCHES,12 PANS,OR/JAUNE,TOUR DE TÊTE DE 0,56,4 1/2 MM,AC FOR

CLÉ P/ COFFRET,ISOLÉE,2 COUCHES,12 PANS,OR/JAUNE,TOUR DE TÊTE DE 0,56,4 1/2 MM,AC FOR

GRAY TOOLS

CLÉ P/ COFFRET,ISOLÉE,2 COUCHES,12 PANS,OR/JAUNE,TOUR DE TÊTE DE 0,56,4 1/2 MM,AC FOR close
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
CLÉ P/ COFFRET,ISOLÉE,2 COUCHES,12 PANS,OR/JAUNE,TOUR DE TÊTE DE 0,56,4 1/2 MM,AC FOR

CLÉ P/ COFFRET,ISOLÉE,2 COUCHES,12 PANS,OR/JAUNE,TOUR DE TÊTE DE 0,56,4 1/2 MM,AC FOR

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.18 / CHAQUE
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
  • N° article GRTMEB7I
  • N° de modèle du manufacturier MEB7-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette clé à fourche est isolée par 2 couches d'isolant. Elle est en AC forgé et a une double isolation de finition orange sur jaune. Elle a un style d'attache non captif et 12 points. La taille de sa tête est de 0,56 et sa longueur totale mesure 4 1/2 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de Clés Polygonales Isolées
  • Finitionà double orange isolation sur jaune
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Forme de la cléDroite
  • Nb de points12
  • NormesASTM F1505
  • Matériau Acier forgé, isolation double
  • Taille de tête 0,56
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Groupement de produits - clé Clés