!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE POLYGONALE, 12 PANS, 13 19/32 PO LO

CLE POLYGONALE, 12 PANS, 13 19/32 PO LO

PROTO

CLE POLYGONALE, 12 PANS, 13 19/32 PO LO close
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
CLE POLYGONALE, 12 PANS, 13 19/32 PO LO

CLE POLYGONALE, 12 PANS, 13 19/32 PO LO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.74 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ1028A
  • N° de modèle du manufacturier J1028A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à double boîte
  • FinitionChrome
  • Longueur hors tout13-1/2 po
  • Épaisseur de tête17/32 po, 9/16 po
  • Type de têteDécalé
  • IsolationNon
  • Type de clé polygonaleExtrémité de boîte à 12 points
  • CliquetNon
  • Type de manche/poignéeAcier
  • Couleur de manche/poignéeArgent
  • Une tête/Deux têtesDeux têtes
  • Poids1,01 lb
  • Matériau Acier allié
  • Taille de tête 7/8 po, 15/16 po
  • Angle de décalage de la tête 0 degré
  • Type de mesure SAE
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Forme de la clé Droite
  • Style de tête de la clé Standard
  • Réversible Non
  • Style serrage (po) Ordinaire
  • Nb de points 12
  • Normes ASME B107.100-2010, SAE AS954G
  • Groupement de produits - clé Clés