!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUTEILLE,960ML,PLSTQ,LARGE,PQ72

BOUTEILLE,960ML,PLSTQ,LARGE,PQ72

QORPAK

BOUTEILLE,960ML,PLSTQ,LARGE,PQ72 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BOUTEILLE,960ML,PLSTQ,LARGE,PQ72

BOUTEILLE,960ML,PLSTQ,LARGE,PQ72

QORPAK

Prix en liquidation :
$86.50 / PAQUET de 72

Votre prix : 345,99 $ / PAQUET de 72

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41W438
  • N° de modèle du manufacturier PLC-05499
  • N° de classification normalisée des produits et services 24122002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille
  • PrénettoyageAucune
  • Couleur de bouchonBlanc
  • Matériau de basePlastique
  • Autoclavable Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande