!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLURE DE REMPLACEMENT POUR HOMME, POINTURE 14, MOUSSE, NOIR, 11½ PO H, COUVRE-MOLLET

DOUBLURE DE REMPLACEMENT POUR HOMME, POINTURE 14, MOUSSE, NOIR, 11½ PO H, COUVRE-MOLLET

BAFFIN

DOUBLURE DE REMPLACEMENT POUR HOMME, POINTURE 14, MOUSSE, NOIR, 11½ PO H, COUVRE-MOLLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUBLURE DE REMPLACEMENT POUR HOMME, POINTURE 14, MOUSSE, NOIR, 11½ PO H, COUVRE-MOLLET

DOUBLURE DE REMPLACEMENT POUR HOMME, POINTURE 14, MOUSSE, NOIR, 11½ PO H, COUVRE-MOLLET

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.86 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VMDPOLAML01014
  • N° de modèle du manufacturier POLAML01-014
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Informations sur le produit

Cette doublure de rechange pour hommes, noir, pointure 14, est en mousse. Elles ont 11½ pouces de hauteur et une chaussette couvre-mollet. La doublure convient aux bottes du construction.

Spécifications techniques

  • ArticleDoublure de botte
  • Hauteur11 1/2 po
  • MatériauMousse
  • Marque - chaussuresBaffin
  • Taille 14
  • Genre Homme
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande