!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A490 TYPE 1, OXYDE NOIR, ⅝"-11, 5½PO L, 2A, 10PQ

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A490 TYPE 1, OXYDE NOIR, ⅝"-11, 5½PO L, 2A, 10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A490 TYPE 1, OXYDE NOIR, ⅝"-11, 5½PO L, 2A, 10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A490 TYPE 1, OXYDE NOIR, ⅝"-11, 5½PO L, 2A, 10PQ

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A490 TYPE 1, OXYDE NOIR, ⅝"-11, 5½PO L, 2A, 10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.95 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP31JK62
  • N° de modèle du manufacturier U04008.062.0550
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1095
  • Poids à l’expédition 5.49 lb

Informations sur le produit

Boulon de structure en acier A490 de type 1 avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10, conforme aux normes ASTM A490/ASTM F3125/ASME B18.2.6.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de construction
  • Grade/classe du matériauA490 Type 1
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Taille de la poignée4-1/4 po
  • Hauteur de tête25/64 po
  • Dureté RockwellC25
  • Norme de qualité des matériauxASTM A490, ASTM F3125
  • Longueur hors tout5-1/2 po
  • TypeBoulon de construction
  • Diamètre de la tête1 1/16 po
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Largeur de tête 1 1/16 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.6
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Écrou inclus Non
  • Taille de vis 5/8 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande