Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Boulon structurel en acier A325 de type 1 avec galvanisation par immersion à chaud. Accompagné d’un écrou. Conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.
Spécifications techniques
ArticleBoulon de construction
Grade/classe du matériauA325 Type 1
Taille de filetage3/4 po-10
Direction de filetageDroitier
Style de filetagePartiellement fileté
Taille de la poignée3-5/8 po
Hauteur de tête15/32 po
Dureté RockwellC25
Norme de qualité des matériauxASTM A325, ASTM F3125
Longueur hors tout5 po
TypeBoulon de construction avec écrou
Diamètre de la tête1-1/4 po
MatériauAcier
FinitionGalvanisé par immersion à chaud
Type de filetageGrossier
Longueur de fixation5 po
Longueur minimale du filetage1-3/8 po
Largeur de tête1-1/4 po
Résistance à la traction120 000 lb/po²
Normes dimensionnellesASME B18.2.6
Système de mesurePouce
Ajustement de fil2 A
Écrou inclusOui
Taille de vis3/4 po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca