!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A325 TYPE 1, GALVANISÉ À CHAUD, ⅝"-11, 1¼PO L, 10PQ

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A325 TYPE 1, GALVANISÉ À CHAUD, ⅝"-11, 1¼PO L, 10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A325 TYPE 1, GALVANISÉ À CHAUD, ⅝"-11, 1¼PO L, 10PQ close
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
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A325 TYPE 1, GALVANISÉ À CHAUD, ⅝"-11, 1¼PO L, 10PQ

BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, A325 TYPE 1, GALVANISÉ À CHAUD, ⅝"-11, 1¼PO L, 10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.66 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP31JL62
  • N° de modèle du manufacturier U04210.062.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1095
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Informations sur le produit

Boulon structurel en acier A325 de type 1 avec galvanisation par immersion à chaud. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de construction
  • Grade/classe du matériauA325 Type 1
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1 1/16 po
  • Résistance à la traction120 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.6
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • Écrou inclusNon
  • Taille de vis5/8 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé par immersion à chaud
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Dureté Rockwell C25
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A325, ASTM F3125
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Type Boulon de construction
  • Diamètre de la tête 1 1/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)