Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Boulon de structure en acier A325 de type 1 avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.
Spécifications techniques
ArticleBoulon de construction
Grade/classe du matériauA325 Type 1
Taille de filetage3/4 po-10
Direction de filetageDroitier
Style de filetagePartiellement fileté
Taille de la poignée5/8 po
Hauteur de tête15/32 po
Dureté RockwellC25
Norme de qualité des matériauxASTM A325, ASTM F3125
Longueur hors tout2 po
TypeBoulon de construction
Diamètre de la tête1-1/4 po
MatériauAcier
FinitionOxyde noir
Type de filetageGrossier
Longueur de fixation2 po
Longueur minimale du filetage1-3/8 po
Largeur de tête1-1/4 po
Résistance à la traction120 000 lb/po²
Normes dimensionnellesASME B18.2.6
Système de mesurePouce
Ajustement de fil2 A
Écrou inclusNon
Taille de vis3/4 po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,88 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 65,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: