!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,¾"-10,2½PO LO,HRC25,2A,10PQ

BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,¾"-10,2½PO LO,HRC25,2A,10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,¾"-10,2½PO LO,HRC25,2A,10PQ close
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
BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,¾"-10,2½PO LO,HRC25,2A,10PQ

BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,¾"-10,2½PO LO,HRC25,2A,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.29 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP1TA47
  • N° de modèle du manufacturier U04005.075.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1095
  • Poids à l’expédition 4.37 lb

Informations sur le produit

Boulon de structure en acier A325 de type 1 avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de construction
  • Grade/classe du matériauA325 Type 1
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Taille de la poignée1-1/8 po
  • Hauteur de tête15/32 po
  • Dureté RockwellC25
  • Norme de qualité des matériauxASTM A325, ASTM F3125
  • Longueur hors tout2-1/2 po
  • TypeBoulon de construction
  • Diamètre de la tête1-1/4 po
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 1-3/8 po
  • Largeur de tête 1-1/4 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.6
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Écrou inclus Non
  • Taille de vis 3/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)