!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M16-2.00,60MM LO, 50PQ

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M16-2.00,60MM LO, 50PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M16-2.00,60MM LO, 50PQ close
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
BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M16-2.00,60MM LO, 50PQ

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M16-2.00,60MM LO, 50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $294.02 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP38CT19
  • N° de modèle du manufacturier M04005.160.0060
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.104 lb

Informations sur le produit

Boulon de structure en acier de classe 10.9 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN6914 et ISO7412.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de construction
  • Grade/classe du matériauClasse 10.9
  • Taille de filetageM16x2,00
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Taille de la poignée32 mm
  • Hauteur de tête10 mm
  • Dureté RockwellC32 à C39
  • Système de mesureMétrique
  • Pas de filetage2 mm
  • Écrou inclusNon
  • Taille de visM16
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Longueur minimale du filetage 28 mm
  • Largeur de tête 27 mm
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Normes dimensionnelles DIN 6914, ISO 7412
  • Longueur hors tout 60 mm
  • Type Boulon de construction
  • Diamètre de la tête 27 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)