!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,75MM LO, 25PQ

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,75MM LO, 25PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,75MM LO, 25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,75MM LO, 25PQ

BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,75MM LO, 25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $441.04 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP38CT31
  • N° de modèle du manufacturier M04005.200.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.167 lb

Informations sur le produit

Boulon de structure en acier de classe 10.9 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN6914 et ISO7412.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de construction
  • Grade/classe du matériauClasse 10.9
  • Taille de filetageM20x2,50
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Taille de la poignée42 mm
  • Hauteur de tête13 mm
  • Dureté RockwellC32 à C39
  • Système de mesureMétrique
  • Pas de filetage2.5 mm
  • Écrou inclusNon
  • Taille de visM20
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 75 mm
  • Longueur minimale du filetage 33 mm
  • Largeur de tête 32 mm
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Normes dimensionnelles DIN 6914, ISO 7412
  • Longueur hors tout 75 mm
  • Type Boulon de construction
  • Diamètre de la tête 32 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande