BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, CLASSE 10.9, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, M24-3.00, 105MM, 25PQ
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, CLASSE 10.9, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, M24-3.00, 105MM, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon structurel en acier de classe 10.9 avec galvanisation par immersion à chaud. Conforme aux normes DIN6914 et ISO7412.
Spécifications techniques
Article Boulon de construction
Grade/classe du matériau Classe 10.9
Taille de filetage M24x3,00
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Taille de la poignée 66 mm
Hauteur de tête 15 mm
Dureté Rockwell C32 à C39
Système de mesure Métrique
Pas de filetage 3 mm
Écrou inclus Non
Taille de vis M24
Matériau Acier
Finition Galvanisé par immersion à chaud
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 105 mm
Longueur minimale du filetage 39 mm
Largeur de tête 41 mm
Résistance à la traction 145 038 lb/po²
Normes dimensionnelles DIN 6914, ISO 7412
Longueur hors tout 105 mm
Type Boulon de construction
Diamètre de la tête 41 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)