!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M5-0.80, 35MM L, MÉTRIQUE, 100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M5-0.80, 35MM L, MÉTRIQUE, 100PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M5-0.80, 35MM L, MÉTRIQUE, 100PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M5-0.80, 35MM L, MÉTRIQUE, 100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M5-0.80, 35MM L, MÉTRIQUE, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.32 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP54FL40
  • N° de modèle du manufacturier M08250.050.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.477 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier de classe 4.6 et galvanisé. Avec un écrou et conforme aux normes DIN603.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauClasse 4.6
  • Taille de filetageM5x0,80
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Largeur de tête12,45 mm
  • Hauteur maximale de la tête3,3 mm
  • Diamètre maximale de la tête13,55 mm
  • Largeur du cou5,48 mm
  • Largeur minimale du cou5,48 mm
  • Résistance à la traction58,000 lb/po²
  • Système de mesureMétrique
  • Style de têteRonde
  • Taille de visM5
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Longueur minimale du filetage 16 mm
  • Hauteur de tête 3,3 mm
  • Diamètre minimale de la tête 12,45 mm
  • Type de collet Carré
  • Hauteur du cou 4,1 mm
  • Hauteur minimale du cou 4,1 mm
  • Normes dimensionnelles DIN 603
  • Pas de filetage 0.8 mm
  • Écrou inclus Oui
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)