!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,7/16"-14,2PO LO,POUCE,5PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,7/16"-14,2PO LO,POUCE,5PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,7/16"-14,2PO LO,POUCE,5PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,7/16"-14,2PO LO,POUCE,5PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,7/16"-14,2PO LO,POUCE,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.58 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4GVD6
  • N° de modèle du manufacturier MPB761
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier gris de grade 5 avec finition chromée. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage7/16 PO-14
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête15/16 po
  • Hauteur minimale de la tête7/32 po
  • Diamètre minimale de la tête29/32 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou15/64 po
  • Largeur maximale du cou29/64 po
  • Hauteur maximale du col1/4 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis7/16 po
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 2 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/8 po
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 15/64 po
  • Diamètre maximale de la tête 31/32 po
  • Largeur du cou 7/16 po
  • Largeur minimale du cou 7/16 po
  • Hauteur minimale du cou 7/32 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Style de tête Ronde
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)