!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2-53/64 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, 3 000 LB/PO2 À 70 F, FSAE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2-53/64 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, 3 000 LB/PO2 À 70 F, FSAE

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2-53/64 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, 3 000 LB/PO2 À 70 F, FSAE close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2-53/64 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, 3 000 LB/PO2 À 70 F, FSAE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2-53/64 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, 3 000 LB/PO2 À 70 F, FSAE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.84 / CHAQUE
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
  • N° article DYEFF371-8FO
  • N° de modèle du manufacturier FF-371-8FO
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide hydraulique
  • Type de connexionFSAE
  • Type de blocage du raccordBille
  • Type de raccordFemelle UNF
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.6,0 gal/min
  • Longueur hors tout2-53/64 po
  • Taille de filetage3/4 po-16
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Raccord Hansen10FFS75UN
  • Raccord ParkerFF-371-8FO
  • NormesReconnu par HTMA
  • Matériau du corps Acier
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • À utiliser avec Mamelon HTMA
  • Comprend le roulement Roulement inclus
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Matériau de joint Buna-N
  • Type de vanne Non-déversement
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Finition/revêtement Zingué
  • D.E. max. 1 13/64 po
  • Matériau de manchon Acier