!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR ARBRE ACIER 3/4 PO DIA

VENTILATEUR ARBRE ACIER 3/4 PO DIA

APPROVED VENDOR

VENTILATEUR ARBRE ACIER 3/4 PO DIA close
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
VENTILATEUR ARBRE ACIER 3/4 PO DIA

VENTILATEUR ARBRE ACIER 3/4 PO DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5VZU2
  • N° de modèle du manufacturier 5VZU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1886
  • Poids à l’expédition 2.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArbre de soufflante
  • CléNon
  • Température max.80 Degrees C
  • Longueur hors tout20 po
  • À utiliser avecSouffleurs Dayton 5NRC7 à 5NRC9, 5NRD0 à 5NRD7, 5UDU4, 5UDU5, 5VZU1, 4TL96 à 4TL99, 4TM01 et 4TM07 sans keyways et ventilateurs d'entraînement par courroie standard
  • Pour la puissance maximale3/4 hp
  • Type de produit Arbre de soufflante
  • Arbre d'entraînement -20 Degrees C
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Compatible avec marque Dayton
  • Vitesse de fonctionnement maximale 1 000