!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PLIANTE, 72X20, GRIS

TABLE PLIANTE, 72X20, GRIS

APPROVED VENDOR

TABLE PLIANTE, 72X20, GRIS close
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
TABLE PLIANTE, 72X20, GRIS

TABLE PLIANTE, 72X20, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM12F615
  • N° de modèle du manufacturier 12F615
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de surfacePolyéthylène moulé par soufflage
  • Largeur70-7/8 po
  • Hauteur28-5/8 po
  • Couleur de plateauGris
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Couleur du rebordGris
  • Type de jambeDroite
  • Épaisseur de plateau2,165 po
  • Forme Rectangulaire
  • Longueur 19-5/8 po
  • Famille de couleurs du plateau Gris
  • Couleur de monture Gris
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de rebord Arrondi
  • Matériau de table Polyéthylène moulé par soufflage
  • Capacité nominale 450 lb