Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sarbacane à poignée pistolet est dotée d'une rallonge en acier de 36 po, d'une buse en acier et d'un corps en fonte d'aluminium. Il a un dBA maximum de 101 et une pression d'entrée maximum de 100lb/PO2. Ce pistolet est de couleur chrome, d'une longueur totale de 39,5 po, et est mieux utilisé pour les applications les plus difficiles et pour déplacer rapidement des débris lourds. Il est offert avec une longue gâchette et un crochet de suspension réglable. La taille d'entrée est de 3/8 p
Spécifications techniques
Articlesoufflette
Matériau du corpsFonte d'aluminium
Sexe de l'entrée d'airFemelle
Consommation d'air66 CFM
Taille de rallonge36 po
NormesOSHA
BuseXtra poussée
Taille d'entrée d'air3/8 po
Type d'entrée d'airNPT
Applicationmieux utilisé sur les applications et le déplacement rapidement des gros débris
ComprendUltra poussée xtra avec 36 po buse supplémentaire et de l'acier en acier, longue détente, crochet de suspension réglable.
GâchetteLevier
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca