!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAN DE BLOCAGE,ANGLE DE LIT/CPE DE 21 ° ,LAME 41 X 2,3 MM,6 7/8 X 2 PO,AC/FONTE/ÉPOXY

PLAN DE BLOCAGE,ANGLE DE LIT/CPE DE 21 ° ,LAME 41 X 2,3 MM,6 7/8 X 2 PO,AC/FONTE/ÉPOXY

STANLEY

PLAN DE BLOCAGE,ANGLE DE LIT/CPE DE 21 ° ,LAME 41 X 2,3 MM,6 7/8 X 2 PO,AC/FONTE/ÉPOXY close
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
PLAN DE BLOCAGE,ANGLE DE LIT/CPE DE 21 ° ,LAME 41 X 2,3 MM,6 7/8 X 2 PO,AC/FONTE/ÉPOXY

PLAN DE BLOCAGE,ANGLE DE LIT/CPE DE 21 ° ,LAME 41 X 2,3 MM,6 7/8 X 2 PO,AC/FONTE/ÉPOXY

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.56 / CHAQUE
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
  • N° article STT12-247
  • N° de modèle du manufacturier 12-247
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce plan de bloc a un angle de coupe et de lit de 21 degrés. Il a un corps et un manche en fonte et une lame en acier à outils trempé et trempé de 41 x 2,3 millimètres. Mesurant 6 7/8 x 2 po au total, ce plan de bloc est réglable, a des côtés usinés et un revêtement époxy pour des performances durables.

Spécifications techniques

  • ArticleRabot en bloc
  • Matériau de lameEndurci, outil d'acier trempé
  • Matériau du corpsFonte
  • CaractéristiquesCôtés usinés, base grise en fonte, revêtement époxy durable fournit enfin la performance
  • Longueur hors tout6-7/8 po
  • Ajustable Oui
  • Largeur de lame 41 mm
  • Angle de coupe 21 deg.
  • Matériau de manche/poignée Fonte
  • Largeur hors tout 2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)