!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE EN BLOC, SYSTÈME QUICK-LOK, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE, POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE 400

MONTAGE EN BLOC, SYSTÈME QUICK-LOK, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE, POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE 400

NORTH

MONTAGE EN BLOC, SYSTÈME QUICK-LOK, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE, POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE 400 close
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
MONTAGE EN BLOC, SYSTÈME QUICK-LOK, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE, POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE 400

MONTAGE EN BLOC, SYSTÈME QUICK-LOK, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE, POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE 400

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.51 / CHAQUE
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
  • N° article NON4002
  • N° de modèle du manufacturier 4002
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif de montage en bloc est doté du système Quick-Lok qui permet de le fixer sur le casque et de le retirer en toute sécurité. Il convient aux casques de soudure et est compatible avec les modèles de la série 400. Le bloc est vissé sur les casques de protection.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage en bloc avec système Quick Lock
  • À utiliser avecCasques de soudage
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Modèle 4000