!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOUSSE EVA NOIR NO. 2,1/8 X 12 X 12

MOUSSE EVA NOIR NO. 2,1/8 X 12 X 12

CLARK FOAM

MOUSSE EVA NOIR NO. 2,1/8 X 12 X 12 close
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
MOUSSE EVA NOIR NO. 2,1/8 X 12 X 12

MOUSSE EVA NOIR NO. 2,1/8 X 12 X 12

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 27,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CFM1001005
  • N° de modèle du manufacturier 1001005
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de mousse
  • Type de cellulesFermées
  • Longueur12 po
  • Largeur12 po
  • Épaisseur1/8 po
  • Type d'endosOrdinaire
  • Densité2 lb/pi³
  • Matériau Éthylène-acétate de vinyle
  • Couleur Anthracite
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance de largeur +/-0.250"
  • Tolérance d'épaisseur +/- 1/4 po
  • Type d'adhésif Endos lisse