!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE PLEINE CPVC 3 PO SCHEDULE 80

BRIDE PLEINE CPVC 3 PO SCHEDULE 80

GF PIPING SYSTEMS

BRIDE PLEINE CPVC 3 PO SCHEDULE 80 close
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
BRIDE PLEINE CPVC 3 PO SCHEDULE 80

BRIDE PLEINE CPVC 3 PO SCHEDULE 80

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VGU1
  • N° de modèle du manufacturier 9853-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride aveugle
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Type de produitBride aveugle
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Diamètre extérieur de la bride7 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • Diamètre du trou de boulon11/16 po
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride pleine
  • Surface de connexion Plate
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille coulissante
  • Épaisseur de bride 1 po
  • Classe Classe 150
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Plage de température 210 degrés F
  • Diamètre du cercle de boulons 6 po
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride