!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE VIERGE A SANGLE, BR, POLY

PLAQUE MURALE VIERGE A SANGLE, BR, POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE VIERGE A SANGLE, BR, POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLAQUE MURALE VIERGE A SANGLE, BR, POLY

PLAQUE MURALE VIERGE A SANGLE, BR, POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 90 = 305,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 90 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLP14
  • N° de modèle du manufacturier P14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale vierge pour montage sur sangle
  • MatériauPolycarbonate
  • Taille de plaqueStandard
  • FinitionSatiné
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs0
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • NormesClassé cULus
  • Type de plaque muraleSortie double
  • Type de montageSangle
  • Couleur Brun
  • Nb de groupes 1
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Nombre d'ouvertures de sortie 0
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 2,9 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Matériau Non métallique
  • Profondeur hors tout 0,3 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande